BOSCH BSHG - Geschirrspüler 45cm 6Prog. AqSt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPS4HKW49E
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Blende - weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005371242
Sonepar Artikelnummer
121151810
Hersteller Artikelnummer
SPS4HKW49E
Hersteller Typ
SPS4HKW49E
Hersteller Artikel Nr.:
SPS4HKW49E
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.755 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
40.473 kg


