BOSCH BSHG - Geschirrspüler int. 45cm 8Prog. Zeol AqSt. Schubl. C edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPI6ZMS29E
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005388400
Sonepar Artikelnummer
121187718
Hersteller Artikelnummer
SPI6ZMS29E
Hersteller Typ
SPI6ZMS29E
Hersteller Artikel Nr.:
SPI6ZMS29E
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
59 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
38.712 kg


