BOSCH BSHG - Geschirrspüler int. 60cm 6Prog. AqSt. D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMI4HAS19E
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005429684
Sonepar Artikelnummer
121195506
Hersteller Artikelnummer
SMI4HAS19E
Hersteller Typ
SMI4HAS19E
Hersteller Artikel Nr.:
SMI4HAS19E
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
600 .. 608 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.836 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
34.400 kg


