Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Geschirrspüler int. 60cm 8Prog. Zeol AqSt. Schubl. B edst

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Geschirrspüler int. 60cm 8Prog. Zeol AqSt. Schubl. B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMI6ZCS16E

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005420643

Sonepar Artikelnummer

121187534

Hersteller Artikelnummer

SMI6ZCS16E

Hersteller Typ

SMI6ZCS16E

Hersteller Artikel Nr.:

SMI6ZCS16E

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

B

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Nischenbreite:

600 .. 608 mm

Nischenhöhe:

815 .. 875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.645 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

65 kWh

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

8

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

46.769 kg

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 65 kWh/9 Liter. Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke. Programmdauer: 3:35 (h:min). Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW. Geräusch-Effizienzklasse: B. Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit. Vorspülen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spültechnologie und Sensorik. Zeolith-Trocknen. Wärmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem. MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints. Extra Clean Zone. VarioSchublade. Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Leichtlaufrollen im Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Tassenablage im Unterkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Touch-Bedienung (schwarz). Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fähig über WLAN. Emotion Light weiß. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Technische Informationen und Zubehör: AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*. Tastensperre. Glasschutz-Technik. Salzeinfüllhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte. Maße: Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm