Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt. F schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt. F schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPV2IKX10E

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242005183821

Sonepar Artikelnummer

120895229

Hersteller Artikelnummer

SPV2IKX10E

Hersteller Typ

SPV2IKX10E

Hersteller Artikel Nr.:

SPV2IKX10E

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

F

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

815 .. 875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

48 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

5

Wassersicherheitssystem:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Restzeitanzeige:

Nein

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

205 cm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

26.433 kg

Programme und Optionen. Vorspülen. Silence on Demand (per App). Spültechnologie und Sensorik. DosierAssistent. EcoSilence Drive. DuoPower Sprüharme im Oberkorb. Reiniger-Automatik. Innenbehälter/ Boden: Edelstahl. Korbsystem. Höhenverstellbarer Oberkorb. Reibungsarme Rollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes. Besteckablage im Oberkorb. Anzeige und Bedienung. Home Connect. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). InfoLight rot. Sicherheit. AquaStop mit lebenslanger Garantie. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz-Blech. Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm