BOSCH BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt. Schubl. E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPV2HMX42E
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005415922
Sonepar Artikelnummer
121187726
Hersteller Artikelnummer
SPV2HMX42E
Hersteller Typ
SPV2HMX42E
Hersteller Artikel Nr.:
SPV2HMX42E
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 .. 458 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.5 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
E
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
Nein
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
28.204 kg


