Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH BSHG - Geschirrspüler vollint. 60cm 5Prog. AqSt. WiFi D edst-sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Geschirrspüler vollint. 60cm 5Prog. AqSt. WiFi D edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMV2HTX02E

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005439706

Sonepar Artikelnummer

121116154

Hersteller Artikelnummer

SMV2HTX02E

Hersteller Typ

SMV2HTX02E

Hersteller Artikel Nr.:

SMV2HTX02E

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

573 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

815 .. 875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.836 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

84 kWh

Geräuschemission:

46 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der Programme:

5

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Kunststoff

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

35.000 kg

Energieeffizienzklasse: D. Energie / Wasser: 84 kWh / 9 Liter. Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW. Geräusch-Effizienzklasse: C. Programme und Optionen. 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit. Vorspülen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+. Maschinenpflege-Programm. Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spültechnologie und Sensorik. Wärmetauscher. Aquasensor. Dosier Assistent. Eco Silence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem. Vario-Korbsystem. Höhenverstellbarer Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x). Besteckablage im Oberkorb. Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect-fähig über WLAN. Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden. Info Light. Akustisches Signal am Programmende. Technische Informationen und Zubehör. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte. Maße. Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm