BOSCH BSHG - Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 7Prog. AqSt. WiFi Schubl. A si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SBD6ECX21E
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 40.304 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005545384
Sonepar Artikelnummer
121378089
Hersteller Artikelnummer
SBD6ECX21E
Hersteller Typ
SBD6ECX21E
Hersteller Artikel Nr.:
SBD6ECX21E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
40.304 kg
Geschirrspüler mit Energieeffizenzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt. Green Collection: Verwendung von CO2 reduziertem Edelstahl. Für einen geringeren CO2-Fußabdruck. Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen. Time Light: Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden. Smart Start: Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit. Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.