BOSCH BSHG - Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 7Prog. AqSt. WiFi Schubl. B si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SBV6ZCX25E
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 47.304 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005545391
Sonepar Artikelnummer
121378090
Hersteller Artikelnummer
SBV6ZCX25E
Hersteller Typ
SBV6ZCX25E
Hersteller Artikel Nr.:
SBV6ZCX25E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
47.304 kg
PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr. PerfectDry: perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen. Time Light: Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden. Smart Start: Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit. Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.


