Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glasbräter 5,4 l

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glasbräter 5,4 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ915003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 70134200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002996455

Sonepar Artikelnummer

120409205

Hersteller Artikelnummer

HEZ915003

Hersteller Typ

HEZ915003

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ915003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

3.198 kg

HEZ915003. Glasbräter 5,4 l. Material: Borosilikatglas. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist mikrowellengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 132 mm x 203 mm x 348 mm. Max. Beladung: 11 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.