Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr Bräterz edst

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr Bräterz edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NKN645GA2E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242005283132

Sonepar Artikelnummer

121090813

Hersteller Artikelnummer

NKN645GA2E

Hersteller Typ

NKN645GA2E

Hersteller Artikel Nr.:

NKN645GA2E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

583 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

43 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.462 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW. Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW. Benutzerfreundlichkeit. Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7800 W