Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PIE645BB5E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005289677

Sonepar Artikelnummer

121066721

Hersteller Artikelnummer

PIE645BB5E

Hersteller Typ

PIE645BB5E

Hersteller Artikel Nr.:

PIE645BB5E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

583 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

11.741 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. TouchSelect: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung