Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PKE645BA2E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005283422

Sonepar Artikelnummer

121116146

Hersteller Artikelnummer

PKE645BA2E

Hersteller Typ

PKE645BA2E

Hersteller Artikel Nr.:

PKE645BA2E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

6600 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

48 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.462 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW. Benutzerfreundlichkeit. TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Zeitersparnis und Effizienz. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 6600 W