Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,Flexzone,flb

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,Flexzone,flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PXE601DC1E

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002915814

Sonepar Artikelnummer

120409244

Hersteller Artikelnummer

PXE601DC1E

Hersteller Typ

PXE601DC1E

Hersteller Artikel Nr.:

PXE601DC1E

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

572 mm

Tiefe:

512 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

14.149 kg

Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. 1 FlexInduktions-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. MoveMode (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstützung. PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Design. Flächenbündig. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512. Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung. Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.