Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm ZwKr Bräterz edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm ZwKr Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PKN645FP2E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242005283392

Sonepar Artikelnummer

121056245

Hersteller Artikelnummer

PKN645FP2E

Hersteller Typ

PKN645FP2E

Hersteller Artikel Nr.:

PKN645FP2E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Energieart:

Strom

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

8300 W

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

48 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.962 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW. Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz. Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 8300 W