BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,Bräterz,fac,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKN675DP1D
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002830940
Sonepar Artikelnummer
120380731
Hersteller Artikelnummer
PKN675DP1D
Hersteller Typ
PKN675DP1D
Hersteller Artikel Nr.:
PKN675DP1D
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
8500 W
Spannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
606 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
500 mm
Einbautiefe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.301 kg


