Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,Bräterz,flächenbündig

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,Bräterz,flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PKN601DP1D

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002830803

Sonepar Artikelnummer

120380730

Hersteller Artikelnummer

PKN601DP1D

Hersteller Typ

PKN601DP1D

Hersteller Artikel Nr.:

PKN601DP1D

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

8500 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

572 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

512 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.802 kg

Flexibilität der Kochzonen. Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW). Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW. Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design. Flächenbündig. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512. Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516. Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 8500 W. Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.