Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xCombiz,2xZwKr,fac,edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xCombiz,2xZwKr,fac,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PKM875DP1D

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002845043

Sonepar Artikelnummer

120380729

Hersteller Artikelnummer

PKM875DP1D

Hersteller Typ

PKM875DP1D

Hersteller Artikel Nr.:

PKM875DP1D

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

11000 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

816 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

527 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

44 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

11.034 kg

Flexibilität der Kochzonen. CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen. Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW). Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW. Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design. ComfortProfil. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 44 x 816 x 527. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 44 x 780 x (500 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 11000 W