BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xFlexinduktion Dunstabzug fac.e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PXX875D67E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005192540
Sonepar Artikelnummer
120753063
Hersteller Artikelnummer
PXX875D67E
Hersteller Typ
PXX875D67E
Hersteller Artikel Nr.:
PXX875D67E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
816 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
527 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
28.700 kg


