BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,2xZwKr.,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKH845BB1D
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - sonstige
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002953380
Sonepar Artikelnummer
120457107
Hersteller Artikelnummer
PKH845BB1D
Hersteller Typ
PKH845BB1D
Hersteller Artikel Nr.:
PKH845BB1D
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
795 mm
Tiefe:
517 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
10.384 kg


