Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 1xCombi Zwkr. Edst

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 1xCombi Zwkr. Edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PVS845HB1E

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005394418

Sonepar Artikelnummer

121130690

Hersteller Artikelnummer

PVS845HB1E

Hersteller Typ

PVS845HB1E

Hersteller Artikel Nr.:

PVS845HB1E

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

800 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

523 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

15.341 kg

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 280 mm, 3 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhalte-Funktion, wählbar über Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. Pan Boost, wählbar über Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Konnektivität. Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich). Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Design. Umlaufender Edelstahl-Rahmen. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 780 x (500 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).