Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInduktion,flächenbündig

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInduktion,flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PXV901DV1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 5

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002944364

Sonepar Artikelnummer

120457109

Hersteller Artikelnummer

PXV901DV1E

Hersteller Typ

PXV901DV1E

Hersteller Artikel Nr.:

PXV901DV1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Induktionskochzonen:

5

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Blitzkochstellen:

5

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

11100 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

892 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

512 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

23.754 kg

Flexibilität der Kochzonen. 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone. Dreikreis-Zone: Verwenden Sie normales bis extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen) auf der erweiterbaren Kochzone. 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen. Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (max. Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. MoveMode (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstützung. PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Kochassistent: