BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle,Domino,30cm,Induktion,fac,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PIB375FB1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002848631
Sonepar Artikelnummer
120380714
Hersteller Artikelnummer
PIB375FB1E
Hersteller Typ
PIB375FB1E
Hersteller Artikel Nr.:
PIB375FB1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Anzahl der Blitzkochstellen:
2
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
306 mm
Tiefe:
527 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
6.830 kg


