Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr. fac. edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr. fac. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PKF375FP2E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005283286

Sonepar Artikelnummer

121116147

Hersteller Artikelnummer

PKF375FP2E

Hersteller Typ

PKF375FP2E

Hersteller Artikel Nr.:

PKF375FP2E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

306 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

527 mm

Einbaubreite:

270 mm

Einbauhöhe:

38 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.498 kg

30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW). Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW. Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. Powerstufe: Vorne - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design. ComfortProfil. Sicherheit. 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Maße des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 306 x 527. Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 38 x 270 x (490 - 500). Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 3500 W. Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend. Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst