Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Glaspfanne

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Glaspfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ636000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002842400

Sonepar Artikelnummer

120358332

Hersteller Artikelnummer

HEZ636000

Hersteller Typ

HEZ636000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ636000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

1.234 kg

HEZ636000. Glaspfanne. Material: Borosilikatglas. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist mikrowellengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 364 mm. Max. Beladung: 13 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.