Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DSZ4685

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Griffleiste

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005237456

Sonepar Artikelnummer

121186916

Hersteller Artikelnummer

DSZ4685

Hersteller Typ

DSZ4685

Hersteller Artikel Nr.:

DSZ4685

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Griffleiste

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.332 kg

Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben