Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DSZ4682

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Griffleiste

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005237449

Sonepar Artikelnummer

121186915

Hersteller Artikelnummer

DSZ4682

Hersteller Typ

DSZ4682

Hersteller Artikel Nr.:

DSZ4682

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Griffleiste

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.392 kg

Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben