Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Grillplatte für FlexInduktion

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Grillplatte für FlexInduktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ390522

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002728629

Sonepar Artikelnummer

120337315

Hersteller Artikelnummer

HEZ390522

Hersteller Typ

HEZ390522

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ390522

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151010

Gewicht:

2.274 kg

Induktionsgeeignet. Außenmaß: 37 x 25 cm. Material: Aluminiumguss. PTFE. Made in Germany