Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 1500mm für Wandesse

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 1500mm für Wandesse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWZ0BX6L1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005391851

Sonepar Artikelnummer

121186933

Hersteller Artikelnummer

DWZ0BX6L1

Hersteller Typ

DWZ0BX6L1

Hersteller Artikel Nr.:

DWZ0BX6L1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.460 kg

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse