Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 500mm f. Wandesse, edst

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 500mm f. Wandesse, edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHZ1224

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung

  • Form - eckig

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002503974

Sonepar Artikelnummer

120170341

Hersteller Artikelnummer

DHZ1224

Hersteller Typ

DHZ1224

Hersteller Artikel Nr.:

DHZ1224

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schornsteinverlängerung

Form:

eckig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.905 kg

Sonderzubehör. Teleskopverlängerung 500 mm für Wandesse. Für eine Gerätehöhe von 962 - 1220 mm. Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 280 mm verlängert werden. Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb