Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 750mm f. Wandesse, edst

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kaminverlängerung 750mm f. Wandesse, edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHZ1234

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung

  • Form - eckig

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002503981

Sonepar Artikelnummer

120170349

Hersteller Artikelnummer

DHZ1234

Hersteller Typ

DHZ1234

Hersteller Artikel Nr.:

DHZ1234

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schornsteinverlängerung

Form:

eckig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.059 kg

Sonderzubehör. Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse. Für eine Gerätehöhe von 1212 - 1500 mm. Die Gesamtgerätehöhe kann um 280 mm - 530 mm verlängert werden. Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb