Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kompaktbackofen 12BA 47L EcoClean Uhr schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kompaktbackofen 12BA 47L EcoClean Uhr schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBG7341B1

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 2900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005325740

Sonepar Artikelnummer

121186906

Hersteller Artikelnummer

CBG7341B1

Hersteller Typ

CBG7341B1

Hersteller Artikel Nr.:

CBG7341B1

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

2900 W

Nettovolumen:

47 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

13 A

Höhe:

455 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

450 .. 455 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.73 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.61 kWh

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

27.860 kg

Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft. Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C. Garraumvolumen: 47 l. Zubehörträger/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Auszug nachrüstbar. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt. Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung. Kühlgebläse. Home Connect. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Geringe Türtemperatur. 3-fache Türverglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter. Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh. Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.