Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 16BA 45L Hydrol. Uhr schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 16BA 45L Hydrol. Uhr schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CMG7241B1

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005325924

Sonepar Artikelnummer

121186911

Hersteller Artikelnummer

CMG7241B1

Hersteller Typ

CMG7241B1

Hersteller Artikel Nr.:

CMG7241B1

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

3600 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Garraumfassungsvermögen:

45 l

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

455 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Ja

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Ja

Automatikprogramme:

Nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

nein

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

33.051 kg

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Vorwärmen, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle. Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen. Max. Power: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW). Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C. Garraumvolumen: 45 l. Zubehörträger/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Kühlgebläse. Home Connect. Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Geringe Türtemperatur. 3-fache Türverglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter. Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.