Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 67L Pyrolyse schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 67L Pyrolyse schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMG776NB1

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005326976

Sonepar Artikelnummer

121116139

Hersteller Artikelnummer

HMG776NB1

Hersteller Typ

HMG776NB1

Hersteller Artikel Nr.:

HMG776NB1

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3600 W

Nettovolumen:

67 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585 .. 595 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Ja

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

44.113 kg

Backofentyp und Heizart. Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle. Max. Power: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW). Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C. Garraumvolumen: 67 L. Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Auszüge, pyrolysefähig. Design. TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa). TFT Touchdisplay Plus. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose. Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. PerfectRoast Plus. PerfectBake Plus. Air Fry Funktion. Schnellaufheizung. Crisp Finish. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Kühlgebläse. Home Connect. Zubehör. 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Türtemperatur. 4-fache Türverglasung. Kindersicherung. Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter. Technische Info. Länge des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Maße. Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''