Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kompaktdampfgarer 60cm 4BA 38L 1.3L Tank schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kompaktdampfgarer 60cm 4BA 38L 1.3L Tank schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDG714XB1

  • Garraumfassungsvermögen - 38 l

  • Anschlusswert - 1750 W

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005325870

Sonepar Artikelnummer

121186908

Hersteller Artikelnummer

CDG714XB1

Hersteller Typ

CDG714XB1

Hersteller Artikel Nr.:

CDG714XB1

Garraumfassungsvermögen:

38 l

Anschlusswert:

1750 W

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

594 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

548 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

21.177 kg

Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen. Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C. Garraumvolumen: 38 l. Zubehörträger/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Edelstahl. XXL-Backofen. Reinigung. Vollglas-Innentür. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa). TFT Touchdisplay. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Leeranzeige Wassertank. Interne Dampferzeugung. Kühlgebläse. Home Connect. Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm. Umwelt und Sicherheit: Geringe Türtemperatur. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter. Länge des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.