Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGE36AWCA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005196302

Sonepar Artikelnummer

120753053

Hersteller Artikelnummer

KGE36AWCA

Hersteller Typ

KGE36AWCA

Hersteller Artikel Nr.:

KGE36AWCA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

302 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

312 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

35 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

68.787 kg

Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 308 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg. Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB. Lagerzeit bei Störung: 18 h. Design. Türen weiß , Seitenwände weiß. Vertikal integrierter Griff. LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg. Urlaubsschaltung. Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung. Abtau-Automatik. Kühlteil. 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 22 l. 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Tauwasserablauf. Anschlusswert: 90 W. Nennspannung: 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Allgemeine Information. Umwelt und Sicherheit. Montage