Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGE398IBP

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005254330

Sonepar Artikelnummer

120895054

Hersteller Artikelnummer

KGE398IBP

Hersteller Typ

KGE398IBP

Hersteller Artikel Nr.:

KGE398IBP

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

343 l

Höhe:

2010 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

119 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

650 mm

Gefrierleistung:

5.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

86.671 kg

Edelstahl mit Anti-Fingerprint. Kühl-/Gefrier-Kombination. Energieeffizienzklasse: B. Nutzinhalt gesamt: 343 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 94 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg. Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB. Lagerzeit bei Störung : 18 h. Design. Vertikaler Stangengriff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Akustischer Alarm Kühlschranktür. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Urlaubsschaltung. Super-Taste: SuperKühlen. Abtau-Automatik. Kühlteil. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar. 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums. 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Tauwasserablauf. Anschlusswert: 90 W. 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter. Sonderzubehör. Umwelt und Sicherheit. Montage