Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGE39AWCA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005196340

Sonepar Artikelnummer

120753073

Hersteller Artikelnummer

KGE39AWCA

Hersteller Typ

KGE39AWCA

Hersteller Artikel Nr.:

KGE39AWCA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

337 l

Höhe:

2010 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

347 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

35 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

74.661 kg

Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 343 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg. Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB. Lagerzeit bei Störung : 18 h. Design. Vertikal integrierter Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Akustischer Alarm Kühlschranktür. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion. Urlaubsschaltung. Super-Taste: SuperKühlen. Abtau-Automatik. Kühlteil. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l. 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Tauwasserablauf. Anschlusswert: 90 W. 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter