Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 214/94L E edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm 214/94L E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGV36VLEA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005197392

Sonepar Artikelnummer

120895074

Hersteller Artikelnummer

KGV36VLEA

Hersteller Typ

KGV36VLEA

Hersteller Artikel Nr.:

KGV36VLEA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

308 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

312 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

233 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

600 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

4.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

17 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

67.923 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 308 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg. Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB. Lagerzeit bei Störung: 17 h. Design. Türen Edelstahl-Optik , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127). Vertikal integrierter Griff. LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. ''Super''-Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Abtau-Automatik. Kühlteil. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Tauwasserablauf. Nennspannung: 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Allgemeine Information. Umwelt und Sicherheit. Montage