Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/103L C edst-antif.

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/103L C edst-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN36VICT

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 321 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005281541

Sonepar Artikelnummer

121187418

Hersteller Artikelnummer

KGN36VICT

Hersteller Typ

KGN36VICT

Hersteller Artikel Nr.:

KGN36VICT

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

321 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

159 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

218 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

665 mm

Gefrierleistung:

9.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

66.083 kg

Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 321 l. Energieverbrauch/Jahr: 159 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Design: Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint. Rückwand in Hochglanz weiß. Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller. Super-Taste: SuperKühlen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0°Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg. Lagerzeit bei Störung : 14 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. SuperGefrieren: ja. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.