Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/103L C schwarz-antif.

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/103L C schwarz-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN36VXCT

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 321 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005348404

Sonepar Artikelnummer

121187419

Hersteller Artikelnummer

KGN36VXCT

Hersteller Typ

KGN36VXCT

Hersteller Artikel Nr.:

KGN36VXCT

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

321 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

159 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

218 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

665 mm

Gefrierleistung:

9.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

68.239 kg

Kühl-/Gefrier-Kombination. Solo >= 60 cm Breite. Energieeffizienzklasse: C. Energieverbrauch/Jahr: 159 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 321 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Rückwand in Hochglanz weiß. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar. 3 Türabsteller. 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller. 1 Flaschenabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermögen: 9.5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 14 Std. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Länge des Anschlusskabel: 225 cm. 220 - 240 V. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage.