Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/103L B edst-antif.

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/103L B edst-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN39AIBT

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 363 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005253326

Sonepar Artikelnummer

121187425

Hersteller Artikelnummer

KGN39AIBT

Hersteller Typ

KGN39AIBT

Hersteller Artikel Nr.:

KGN39AIBT

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

363 l

Höhe:

2030 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

129 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

260 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

665 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

84.665 kg

Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint. Energieeffizienzklasse: B. Energieverbrauch/Jahr: 129 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/33 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. Rückwand Silbermetallic. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. Super-Taste: SuperKühlen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. Flex Shelf: 1x teilbar und hochklappbare Glasablage. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 4 Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0°Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Kompressor: Inverter-Kompressor. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale