Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L E edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN33NLEB

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005196494

Sonepar Artikelnummer

120753054

Hersteller Artikelnummer

KGN33NLEB

Hersteller Typ

KGN33NLEB

Hersteller Artikel Nr.:

KGN33NLEB

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

279 l

Höhe:

1760 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

306 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

237 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

193 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

89 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

660 mm

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

19 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

57.990 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 282 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB. Lagerzeit bei Störung: 12 h. Design. Türen Edelstahl-Optik , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127). LED mit Soft Start im Kühlteil. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. ''Super''-Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Kühlteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar. 3 Türabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Anschlusswert: 100 W. Nennspannung: 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.