Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 193/89L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN33NWEB

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005196517

Sonepar Artikelnummer

120753074

Hersteller Artikelnummer

KGN33NWEB

Hersteller Typ

KGN33NWEB

Hersteller Artikel Nr.:

KGN33NWEB

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

279 l

Höhe:

1760 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

306 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

237 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

193 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

89 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

660 mm

Nischenbreite:

0 mm

Nischenhöhe:

0 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

19 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

58.785 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 282 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB. Lagerzeit bei Störung: 12 h. Solo >= 60 cm Breite. Design. horizontal integrierter Griff. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. ''Super''-Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Kühlteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 1 durchgehende Türabsteller. LED mit Soft Start. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Türschließhilfe. Anschlusswert: 100 W. Nennspannung: 220 - 240 V. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.