Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 216/89L E edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr 216/89L E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN36NLEA

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005191239

Sonepar Artikelnummer

120895064

Hersteller Artikelnummer

KGN36NLEA

Hersteller Typ

KGN36NLEA

Hersteller Artikel Nr.:

KGN36NLEA

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

305 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

329 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

239 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

216 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

89 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

600 mm

Tiefe:

660 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

analog

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

61.486 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 305 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 216 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB. Lagerzeit bei Störung : 12 h. Design. Horizontal integrierter Griff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super-Gefrieren. Kühlteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. 4 Türabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil. 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Anschlusswert: 100 W. 220 - 240 V. Zubehör. 1 Eierablage. Eiswürfelschale