BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 60cm TotalNoFrost 260/103L A Metall-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KGN392LAG
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Höhe - 2030 mm
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005524112
Sonepar Artikelnummer
121393765
Hersteller Artikelnummer
KGN392LAG
Hersteller Typ
KGN392LAG
Hersteller Artikel Nr.:
KGN392LAG
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Höhe:
2030 mm
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
112 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Geräuschemission:
29 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
600 mm
Tiefe:
665 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
21 h
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
3
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
102.000 kg


