Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/120L D schwarz-antif.

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/120L D schwarz-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN76AXDR

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 521 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005390571

Sonepar Artikelnummer

121187441

Hersteller Artikelnummer

KGN76AXDR

Hersteller Typ

KGN76AXDR

Hersteller Artikel Nr.:

KGN76AXDR

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

521 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

219 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

406 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

120 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

750 mm

Tiefe:

800 mm

Gefrierleistung:

6 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

17 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

97.235 kg

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination. Kühl-/Gefrier-Kombination. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 526 l. Design: Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände cast iron. Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Abtau-Automatik im Kühlteil. Super-Taste: SuperKühlen. SuperGefrieren: ja. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 406 l. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar. Flaschenwelle für zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller, 5 Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 120 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. Lagerzeit bei Störung : 17 h. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 75.0 cm x 80.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Länge des Anschlusskabel: 300 cm. Klimaklasse: SN-T. Zubehör: 3 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale, 2 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage.