Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 86cm NoFr 0G 260/103L B edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 86cm NoFr 0G 260/103L B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN392LBF

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 363 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005338955

Sonepar Artikelnummer

121116140

Hersteller Artikelnummer

KGN392LBF

Hersteller Typ

KGN392LBF

Hersteller Artikel Nr.:

KGN392LBF

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Nettofassungsvermögen gesamt:

363 l

Höhe:

2030 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

399 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

129 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

260 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

103 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Tiefe:

665 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

84.325 kg

KGN392LBF. Energieeffizienzklasse: B. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB. Lagerzeit bei Störung : 18 h. Edelstahl Optik. Design. Vertikal integrierter Griff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit. Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kühlteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller. Rückwand in Hochglanz weiß. Super-Taste: SuperKühlen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehör. 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit. Montage. Sonderzubehör