Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 86cm NoFr. 0G 479/152L D edst-antif.

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi 86cm NoFr. 0G 479/152L D edst-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGN86AIDR

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005327720

Sonepar Artikelnummer

121187442

Hersteller Artikelnummer

KGN86AIDR

Hersteller Typ

KGN86AIDR

Hersteller Artikel Nr.:

KGN86AIDR

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

631 l

Höhe:

1860 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

246 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

479 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

152 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

860 mm

Tiefe:

810 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

17 h

Klimaklasse:

SN

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

108.685 kg

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination. stainless steel look. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 246 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 631 l. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKühlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 479 l. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein 2 Glasplatten ausziehbar. Flaschenwelle für zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller. Frischhaltesystem. None, 2 VitaFresh plus Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung - halten Obst und Gemüse bis zu 2x länger vitaminreich und frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 152 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg. Lagerzeit bei Störung : 17 h. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 86.0 cm x 81.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Anschlusswert: 100 W. 220 - 240 V. Zubehör: 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale mit Deckel. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter. Umwelt und Sicherheit: Montage.