Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L Schlepptür E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIV86VSE0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 267 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005241910

Sonepar Artikelnummer

120895117

Hersteller Artikelnummer

KIV86VSE0

Hersteller Typ

KIV86VSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIV86VSE0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Nettofassungsvermögen gesamt:

267 l

Höhe:

1772 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

229 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

84 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

4.2 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

51.793 kg

KIV86VSE0. easy Installation. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 267 l. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB. Klimaklasse: SN-ST. Design. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super-Gefrieren. Akustischer Türalarm. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar. 3 Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg. Lagerzeit bei Störung : 9 h. 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Schleppscharnier, 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Montage. Schlepptür